曜日別特売

多目的作業ライト

多目的作業ライト - オーム電機
(2件のレビュー)

底部マグネットで固定できる多目的作業ライトです。吊り下げフック付き

質量(g)約82(乾電池含まず)全光束(Lm)約200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×133×31(フック収納時)材質(ケース)ABS連続使用時間約5時間光源白色LED×4個(交換できません)使用電源単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lx)約250ルクス(100cm)照射角約60°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53406965SL-W200R6B
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53406965SL-W200R6B08167665SL-W130R6CSL-W200R6B 多目的作業ライト オーム電機 08167665多目的作業ライトオーム電機1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 機械修理
有限会社ヤナギ製造業

コンパクトで使いやすいと思う。光量は十分です。
ただし、電池の消耗は早いと感じます。
全体的に良い製品だと思います。

対象商品 : 53406965
2024-02-03
用途: 機械のメンテナンス

明るさ、ほか照射角度の調整も出来コンパクトなので使いやすく満足です。フックの方向がもう少し調整出来れば良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする