曜日別特売

LED誘導灯

LED誘導灯 - オーム電機LED誘導灯 - オーム電機LED誘導灯 - オーム電機
(3件のレビュー)

明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用

寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)質量(g)140(電池除く)光源LED6個使用電池単3形乾電池×2個(別売)明るさ(Lm)18防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53407008SL-W45-3
780
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 駐車場の誘導等
公益社団法人富良野市シルバー人材センター

従来の物より若干短く、単三電池なので軽くて良かったです

2024-11-22
用途: 駐車場案内
教育・研究機関

軽くてとても使いやすく、長さもちょうど良いので、女性でも扱いやすいです。明るさも十分です。

対象商品 : 53407008
2022-01-13
用途: 交通誘導、防犯活動
自動車・二輪車・自転車関連業

単三2本仕様で軽量です。
フック付きですので、衣類、ベルト引っかけOKです。
耐久性はあまり期待出来ないと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする