オーム電機
LED誘導灯
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)
最大径41×長さ530(フック部分は除く)
質量(g)
約138(電池含まず)
光源
LED6個
使用電池
単2形乾電池×2個(別売)
防水仕様
IPX3(散水に対して保護する)
明るさ(Lm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53407017
SL-W53-2
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください