LEDランタン USB

LEDランタン USB - オーム電機LEDランタン USB - オーム電機

USBポートで充電し点灯します。また、スマホなどに給電もできます。乾電池でも使用できます。充電池(乾電池)の残量を知らせるインジケーター付きIPX4の防まつ形でアウトドアにも最適

寸法(mm)外径74×長さ228電源充電式(充電池内蔵)、単3形乾電池4本(別売)連続使用時間リチウムイオン電池(満充電時)…フルモード 約8時間、省エネモード 約18時間、ナイトライト 約400時間乾電池(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)…フルモード 約10時間、省エネモード 約26時間、ナイトライト 約500時間保護等級IPX4(防まつ形)光源白色系LED4個(LED交換不可)消費電流(mA)約600バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 4400mAh(電池交換不可)充電時間約8時間(充電デバイスにより異なる)バッテリー寿命充放電約1000回/70%容量まで(使用条件により異なる)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53407306LN-CY1-G394(乾電池除く)約130
5,480
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする