曜日別特売

ナイトライト停電対応

ナイトライト停電対応 - オーム電機ナイトライト停電対応 - オーム電機ナイトライト停電対応 - オーム電機
(1件のレビュー)

コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト明暗センサー付き周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。通常はナイトライトとして使用、停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯※停電時は周囲が明るくても点灯します。壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。

消費電力約0.3W(点灯時)質量(g)約35電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53407805NIT-APHB4-W白色LED
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
53407814NIT-APHB4-DオレンジLED
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53407814NIT-APHB4-D53407805NIT-APHB4-WNIT-APHB4-D ナイトライト停電対応 オーム電機 53407805ナイトライト停電対応オーム電機1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53407805
2022-02-23
用途: 普段使い

少し前に随分久々に停電を経験して、真っ暗な部屋の中を手探りで歩き回る羽目になって購入を検討
設置する部屋の環境や器具の配置にもよると思いますが、10畳程度の部屋なら怖くない程度には照らしてくれます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする