アルミ作業ライト

アルミ作業ライト - オーム電機アルミ作業ライト - オーム電機アルミ作業ライト - オーム電機
(2件のレビュー)

Sサイズのフルアルミ作業ライトコンパクトでも100ルーメンの明るさ。周囲を明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える、回転式ペンクリップ差込みクリップ部に強力マグネット付き

質量(g)約46(乾電池別)全光束(Lm)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×121×30材質(ケース)アルミ連続使用時間約5時間光源白色LED×3個(交換できません)使用電源単4形乾電池×2本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lx)約30(100cm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53407857SL-W100B6-S
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53407857
2024-07-21
用途: カー&バイクのメンテナンスの時
サービス業

良い品だなと思ったのは3点。一つ目はライトが明るいところ。二つ目は振動を受けても中の乾電池が暴れないので、明るさが安定しているところ。三つ目はマグネット使用時にライト部が回せるので、光を当てたいところにライトを向けられるところ。
おかげさまで二本目を購入いたしました。

対象商品 : 53407857
2020-12-18
用途: 読書灯に使用

読書灯に使用しています。
とても明るくて満足しています。あとは
耐久性に期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする