曜日別特売

アルミ作業ライト

アルミ作業ライト - オーム電機
(1件のレビュー)

フルアルミ作業ライトコンパクトでも180ルーメンの明るさ。暗い作業現場も明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える差込みクリップ部に強力マグネット付き

質量(g)約63(乾電池別)全光束(Lm)約180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×161×30材質(ケース)アルミ※ 新品未使用のアルカリ乾電池使用時連続使用時間HIGH…約5時間光源白色LED×5個(交換不可)使用電源単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lx)約125(100cm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53407866SL-W180B6-K
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53407866SL-W180B6-K58161778SL-W180R6CSL-W180B6-K フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 オーム電機 58161778フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付オーム電機1個
979
税込1,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53407866
2023-06-08
用途: うす暗い場所で使用
飲食業

作業服のペン入れに収まり、マグネットも強力でとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする