曜日別特売

エルズーム ハンドルーペ

エルズーム ハンドルーペ - オーム電機エルズーム ハンドルーペ - オーム電機エルズーム ハンドルーペ - オーム電機エルズーム ハンドルーペ - オーム電機
(1件のレビュー)

LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます

倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)付属品レンズ収納袋材質(本体)ABS樹脂質量(g)約66(電池を除く)電源単4形乾電池×2本(別売)レンズ径(Φmm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18光源白色LED×2灯(交換できません)連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)材質(レンズ)アクリルレンズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53408173LH-M01HL90-3-S
980
878
966(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
53408189LH-M01HL90-3-P
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53408173
2020-04-27
用途: 細かい字を見るときに。
リビングメイト

軽くてとても使いやすいです。ただサイズが少し小さく、倍率も低いので今度もう少し大きいものを購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする