曜日別特売

LEDセンサーライト

LEDセンサーライト - オーム電機
(4件のレビュー)

光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。

付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付)質量(g)約200(乾電池別)スイッチON・OFF・AUTO電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44光源白色LED3灯センサー感知方式光、人感電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式マグネット、壁掛、卓上設置場所屋内外点灯保持時間約30秒灯数3電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53408514NIT-L033M-W
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53408514
2023-12-07
用途: 夜間 照明が欲しい段差にとりつけました。
株式会社クリナップステンレス加工センター製造業

照らしたいポイントを調整できるのが◎。
AC100Vは引けない場所なので電池式で大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 53408514
2023-06-12
用途: 夜間の玄関照明

夜間の玄関照明として足元を照らすのに使用。
人感センサーで勝手に点灯するので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 53408514
2022-03-25
用途: 工場の通路
ヤマダ製造業

照明を点けるあいだセンサーで点灯し足元が照らせる。
また、マグネットなので緊急時に使えるのも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 53408514
2022-05-13
用途: 倉庫での仕事用
金子屋サービス業

改善点は センサー感度の周りとの明るさのレベル もう少しセンサーレベル を緩和したらともおもっております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする