オーム電機
ハンディーシーラーカッター付
こんなお得な商品も!
ハンディーシーラー カット機能付き
モノタロウ
¥
569
税込
¥
626
(26)
カッターでラクラク開封、シーラーでピタッと密封します。セーフティロック(マグネット付き)が付いて安心です。乾電池(2個)付きで、すぐに使えます。
材質
本体・セーフティロック…ABS発熱部…ニクロム線、セラミックカッター刃…ステンレス
質量(g)
46(電池抜き、セーフティロック抜き)
電源
DC3.0V(単3形乾電池×2個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×100×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53408776
KAJ-Z800-D
溶着・カッター付
¥
980
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください