曜日別特売

デジタル体重計大画面

デジタル体重計大画面 - オーム電機
(2件のレビュー)

数値が見やすい大型表示使いやすいフットスイッチ薄型で収納もスマート

付属品保証書付き取扱説明書質量(kg)約1.4電源6.0V直流 単4形乾電池×4個(別売)ひょう量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30最小表示単位5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日4回測定時)測定範囲(kg)5~150精度保証温度(℃)23.5℃±5℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53409214HB-K105-W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: 定期的に体重測定。
医療・福祉・介護関連業

今まで使用していた物が壊れたので購入しました。
文字が見やすくて良かったです。

対象商品 : 53409214
2022-03-16
用途: 社員寮の風呂場(脱衣所)に設置
建設業・工事業

年配者にも見やすく、操作も単純ですぐに使えます。そして安い。
(電池は別売)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする