オーム電機
体重体組成計
体重・体脂肪・BMI指数・基礎代謝が計れます。「目標体重との差」表示機能付きです。フットスイッチ付きで、電源のON/OFF、登録番号の呼び出しができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×225×28
ひょう量(kg)
150
測定範囲(kg)
5~150
登録人数
5人
電源
6.0V 単4形乾電池×4個(別売)
電池寿命
約1年(アルカリ乾電池仕様、室温20℃、1日約4回使用)
精度保証温度(℃)
23.5℃±5℃
質量(g)
約980
付属品
保証書付き取扱説明書
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示単位
表示単位
表示範囲
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53409257
HB-K90-W
5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg
体脂肪率…0.1% 基礎代謝…1kcal BMI指数…0.1
性別…男または女 年齢…10~85才 体脂肪率…5~66% BMI指数…1~150
ホワイト
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
53409239
HB-K90-D
5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg
体脂肪率…0.1% 基礎代謝…1kcal BMI指数…0.1
性別…男または女 年齢…10~85才 体脂肪率…5~66% BMI指数…1~150
オレンジ
¥
2,362
取扱い終了
53409248
HB-K90-G
5~50kg…0.1kg50~100kg…0.2kg100~150kg…0.5kg
体脂肪率…0.1%基礎代謝…1kcalBMI指数…0.1
性別…男または女年齢…10~85才体脂肪率…5~66%BMI指数…1~150
グリーン
¥
2,362
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください