オーム電機
大画面体重体組成計
体重、体脂肪率、BMI指数、基礎代謝、目標体重までの差が表示されます。バックライト付き大画面で見やすいです。フットスイッチ付きでラクラク操作4段階肥満度判定ができます。飽きのこないシンプルデザイン
質量(kg)
約1.4
ひょう量(kg)
150
電源
6.0V(直流)、単4形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×270×30
表示範囲
身長/100~220cm、性別/男または女、年齢/10~85才、体脂肪率/5~66%、BMI指数/1~150
最小表示単位
5~50kg/0.1kg、 50~100kg/0.2kg、100~150kg/0.5kg
電池寿命
約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)
測定範囲(kg)
5~150
登録人数
5人
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53409598
HB-K130-W
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください