曜日別特売

多目的作業ライト

多目的作業ライト - オーム電機多目的作業ライト - オーム電機多目的作業ライト - オーム電機
(2件のレビュー)

お好みの明るさにツマミで調節、多目的作業ライト背面+側面マグネットで固定可能吊り下げフック付き照射角度は約110°

付属品テスト用アルカリ乾電池質量(g)約185(乾電池別)全光束(Lm)約500(MAX点灯時)材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)約8(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)55×220×32(フック収納時)光源白色LED×20個(交換できません)使用電源単3形乾電池×6本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53409887SL-W500R6B
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53409887
2024-02-25
用途: 装置や機械類のメンテナンス時

明るく照度調節ができるのはとても良いと思います。 しかしながら単三電池6本はさすがに重く、マグネット位置と相まって仮置きの自由度が今一。 せっかくの高照度が活かしきれない場面がたびたびあります。 マグネット付きスタンドを仮置きしてライト本体を回転させる機種が圧倒的に使いやすいと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 53409887
2024-04-16
用途: 機械のメンテナンス
製造業

とても明るく満足できる商品でしたが、マグネットが背部だけでなく、横部にもあればもっと使いやすいと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする