多目的作業ランタン

多目的作業ランタン - オーム電機多目的作業ランタン - オーム電機多目的作業ランタン - オーム電機

現場作業やキャンプなどのアウトドアにランタンの明るさをツマミで調節スポットライト 全光束(約)100ルーメン、連続点灯(約)20時間ランタン 全光束(約)450ルーメン、連続点灯(約)3時間テスト用アルカリ乾電池付属

全光束(Lm)スポットライト…約100、ランタン…約450(MAX点灯時)質量(g)約350(乾電池別)連続使用時間(時間)スポットライト…約20、ランタン…約3(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)105×225×80光源スポットライト…LED×1灯、ランタン…LED×28灯(交換できません)使用電源単3形乾電池×3本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53409896SL-W400R6A
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする