エルズーム デスクルーペ3

エルズーム デスクルーペ3 - オーム電機エルズーム デスクルーペ3 - オーム電機エルズーム デスクルーペ3 - オーム電機
(1件のレビュー)

ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト

レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)約130(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53409923LH-M10DL-3W
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53409923
2021-06-25
用途: 細かい図面を見るときに多く使用

光のオン・オフが上から押さえるだけで、できるので大変使い勝手が良いです。
お値段もお値打ちです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする