オーム電機
ミニホットプレート
プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)
750
コード長さ(m)
(約)1.4
質量(g)
(約)1040(プレート含む)
定格電圧(V)
AC100 50/60/Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)237×85×き260(プレート含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53410517
COK-YH75B-W
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください