オーム電機
2WAYプレート
鍋料理と焼き料理が一度に楽しめる2WAYプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
(約)1.4
質量(g)
(約)1640(ガラスふた含む)
定格電圧(V)
AC100 50/60/Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)318×147×235(ガラスふた含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53410587
COK-YH100B-W
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください