曜日別特売

ミニグリル鍋

ミニグリル鍋 - オーム電機ミニグリル鍋 - オーム電機

ミニグリル鍋フッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々

定格消費電力(W)650コード長さ(m)(約)1.4質量(g)(約)1065(ガラスふた含む)定格電圧(V)AC100 50/60/Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)259×140×229(ガラスふた含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53410596COK-YM65A-W
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする