曜日別特売

MPホース

MPホース - 弘進ゴム

内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。
また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。
外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。
流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。
透明性があり内部流体の確認が可能です。

用途
【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。
工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。
工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。
材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
※4×9サイズには色糸は入っておりません。
450件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
色調
長さ(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
534110954×9-1m1本(1m)4×9透明(赤青カラー糸なし)10~1.5(23℃)
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534111044×9-2m1本(2m)4×9透明(赤青カラー糸なし)20~1.5(23℃)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534111134×9-3m1本(3m)4×9透明(赤青カラー糸なし)30~1.5(23℃)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534111294×9-4m1本(4m)4×9透明(赤青カラー糸なし)40~1.5(23℃)
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534111384×9-5m1本(5m)4×9透明(赤青カラー糸なし)50~1.5(23℃)
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534111474×9-6m1本(6m)4×9透明(赤青カラー糸なし)60~1.5(23℃)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534111564×9-7m1本(7m)4×9透明(赤青カラー糸なし)70~1.5(23℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534111654×9-8m1本(8m)4×9透明(赤青カラー糸なし)80~1.5(23℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534111744×9-9m1本(9m)4×9透明(赤青カラー糸なし)90~1.5(23℃)
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534111834×9-10m1本(10m)4×9透明(赤青カラー糸なし)100~1.5(23℃)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534111994×9-11m1本(11m)4×9透明(赤青カラー糸なし)110~1.5(23℃)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534112084×9-12m1本(12m)4×9透明(赤青カラー糸なし)120~1.5(23℃)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534112174×9-13m1本(13m)4×9透明(赤青カラー糸なし)130~1.5(23℃)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534112264×9-14m1本(14m)4×9透明(赤青カラー糸なし)140~1.5(23℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534112354×9-15m1本(15m)4×9透明(赤青カラー糸なし)150~1.5(23℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534112444×9-16m1本(16m)4×9透明(赤青カラー糸なし)160~1.5(23℃)
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534112534×9-17m1本(17m)4×9透明(赤青カラー糸なし)170~1.5(23℃)
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534112694×9-18m1本(18m)4×9透明(赤青カラー糸なし)180~1.5(23℃)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534112784×9-19m1本(19m)4×9透明(赤青カラー糸なし)190~1.5(23℃)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534112874×9-20m1本(20m)4×9透明(赤青カラー糸なし)200~1.5(23℃)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534112964×9-21m1本(21m)4×9透明(赤青カラー糸なし)210~1.5(23℃)
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534113054×9-22m1本(22m)4×9透明(赤青カラー糸なし)220~1.5(23℃)
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534113144×9-23m1本(23m)4×9透明(赤青カラー糸なし)230~1.5(23℃)
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534113234×9-24m1本(24m)4×9透明(赤青カラー糸なし)240~1.5(23℃)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534113394×9-25m1本(25m)4×9透明(赤青カラー糸なし)250~1.5(23℃)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534113484×9-26m1本(26m)4×9透明(赤青カラー糸なし)260~1.5(23℃)
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534113574×9-27m1本(27m)4×9透明(赤青カラー糸なし)270~1.5(23℃)
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534113664×9-28m1本(28m)4×9透明(赤青カラー糸なし)280~1.5(23℃)
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534113754×9-29m1本(29m)4×9透明(赤青カラー糸なし)290~1.5(23℃)
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534113844×9-30m1本(30m)4×9透明(赤青カラー糸なし)300~1.5(23℃)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534113934×9-31m1本(31m)4×9透明(赤青カラー糸なし)310~1.5(23℃)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534114094×9-32m1本(32m)4×9透明(赤青カラー糸なし)320~1.5(23℃)
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534114184×9-33m1本(33m)4×9透明(赤青カラー糸なし)330~1.5(23℃)
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534114274×9-34m1本(34m)4×9透明(赤青カラー糸なし)340~1.5(23℃)
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534114364×9-35m1本(35m)4×9透明(赤青カラー糸なし)350~1.5(23℃)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534114454×9-36m1本(36m)4×9透明(赤青カラー糸なし)360~1.5(23℃)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534114544×9-37m1本(37m)4×9透明(赤青カラー糸なし)370~1.5(23℃)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534114634×9-38m1本(38m)4×9透明(赤青カラー糸なし)380~1.5(23℃)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534114794×9-39m1本(39m)4×9透明(赤青カラー糸なし)390~1.5(23℃)
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534114884×9-40m1本(40m)4×9透明(赤青カラー糸なし)400~1.5(23℃)
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534114974×9-41m1本(41m)4×9透明(赤青カラー糸なし)410~1.5(23℃)
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534115064×9-42m1本(42m)4×9透明(赤青カラー糸なし)420~1.5(23℃)
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534115154×9-43m1本(43m)4×9透明(赤青カラー糸なし)430~1.5(23℃)
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534115244×9-44m1本(44m)4×9透明(赤青カラー糸なし)440~1.5(23℃)
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534115334×9-45m1本(45m)4×9透明(赤青カラー糸なし)450~1.5(23℃)
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534115494×9-46m1本(46m)4×9透明(赤青カラー糸なし)460~1.5(23℃)
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534115584×9-47m1本(47m)4×9透明(赤青カラー糸なし)470~1.5(23℃)
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534115674×9-48m1本(48m)4×9透明(赤青カラー糸なし)480~1.5(23℃)
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534115764×9-49m1本(49m)4×9透明(赤青カラー糸なし)490~1.5(23℃)
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534115854×9-50m1本(50m)4×9透明(赤青カラー糸なし)500~1.5(23℃)
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする