耐寒グリーンホース

耐寒グリーンホース - 弘進ゴム
(1件のレビュー)

耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。
柔軟性に非常に優れる。

用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)材質軟質塩化ビニール色調透明グリーン使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-10~40使用流体特性耐寒性・柔軟性内容量1本
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
全150種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
150種類すべて表示中
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5342949615×20-1m15×201
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342950515×20-2m15×202
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342951415×20-3m15×203
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342952315×20-4m15×204
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342953915×20-5m15×205
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342954815×20-6m15×206
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342955715×20-7m15×207
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342956615×20-8m15×208
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342957515×20-9m15×209
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342958415×20-10m15×2010
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342959315×20-11m15×2011
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342960915×20-12m15×2012
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342961815×20-13m15×2013
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342962715×20-14m15×2014
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342963615×20-15m15×2015
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342964515×20-16m15×2016
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342965415×20-17m15×2017
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342966315×20-18m15×2018
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342967915×20-19m15×2019
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342968815×20-20m15×2020
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342969715×20-21m15×2021
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342970615×20-22m15×2022
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342971515×20-23m15×2023
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342972415×20-24m15×2024
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342973315×20-25m15×2025
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342974915×20-26m15×2026
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342975815×20-27m15×2027
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342976715×20-28m15×2028
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342977615×20-29m15×2029
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342978515×20-30m15×2030
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342979415×20-31m15×2031
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342980315×20-32m15×2032
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342981915×20-33m15×2033
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342982815×20-34m15×2034
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342983715×20-35m15×2035
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342984615×20-36m15×2036
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342985515×20-37m15×2037
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342986415×20-38m15×2038
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342987315×20-39m15×2039
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342988915×20-40m15×2040
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342989815×20-41m15×2041
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342990715×20-42m15×2042
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342991615×20-43m15×2043
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342992515×20-44m15×2044
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342993415×20-45m15×2045
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342994315×20-46m15×2046
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342995915×20-47m15×2047
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342996815×20-48m15×2048
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342997715×20-49m15×2049
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342998615×20-50m15×2050
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53429995
2023-09-11
用途: 保護

物は問題なく使用できるのですが、別途送料が痛いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする