弘進ゴム
GSサクションNS型
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。
カットマーク付きです。
用途
一般のデリバリー・サクション用途。
土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。
色
ブルー
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
全350種類を絞り込む
内径(mm)
選択してください
19.1
25.4
31.8
38.1
50.8
63.5
76.2
外径(mm)
選択してください
24.3
31
37.4
43.9
58.2
72.1
86.6
内容量
選択してください
1本(1m)
1本(2m)
1本(3m)
1本(4m)
1本(5m)
1本(6m)
1本(7m)
1本(8m)
1本(9m)
1本(10m)
1本(11m)
1本(12m)
1本(13m)
1本(14m)
1本(15m)
1本(16m)
1本(17m)
1本(18m)
1本(19m)
1本(20m)
1本(21m)
1本(22m)
1本(23m)
1本(24m)
1本(25m)
1本(26m)
1本(27m)
1本(28m)
1本(29m)
1本(30m)
1本(31m)
1本(32m)
1本(33m)
1本(34m)
1本(35m)
1本(36m)
1本(37m)
1本(38m)
1本(39m)
1本(40m)
1本(41m)
1本(42m)
1本(43m)
1本(44m)
1本(45m)
1本(46m)
1本(47m)
1本(48m)
1本(49m)
1本(50m)
350種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
内径(mm)
外径(mm)
定尺(m)
使用圧力(MPa)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53433994
19-1m
1本(1m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
1
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434003
19-2m
1本(2m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434019
19-3m
1本(3m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434028
19-4m
1本(4m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
4
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434037
19-5m
1本(5m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434046
19-6m
1本(6m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434055
19-7m
1本(7m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434064
19-8m
1本(8m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434073
19-9m
1本(9m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
9
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434089
19-10m
1本(10m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434098
19-11m
1本(11m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
11
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434107
19-12m
1本(12m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434116
19-13m
1本(13m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
13
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434125
19-14m
1本(14m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
14
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434134
19-15m
1本(15m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434143
19-16m
1本(16m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434159
19-17m
1本(17m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
17
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434168
19-18m
1本(18m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434177
19-19m
1本(19m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434186
19-20m
1本(20m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434195
19-21m
1本(21m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
21
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434204
19-22m
1本(22m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
22
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434213
19-23m
1本(23m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
23
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434229
19-24m
1本(24m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434238
19-25m
1本(25m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434247
19-26m
1本(26m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
26
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434256
19-27m
1本(27m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
27
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434265
19-28m
1本(28m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
28
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434274
19-29m
1本(29m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
29
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434283
19-30m
1本(30m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
30
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434299
19-31m
1本(31m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
31
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434308
19-32m
1本(32m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
32
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434317
19-33m
1本(33m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
33
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434326
19-34m
1本(34m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
34
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434335
19-35m
1本(35m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434344
19-36m
1本(36m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
36
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434353
19-37m
1本(37m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
37
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434369
19-38m
1本(38m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
38
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434378
19-39m
1本(39m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
39
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434387
19-40m
1本(40m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
40
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434396
19-41m
1本(41m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
41
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434405
19-42m
1本(42m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
42
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434414
19-43m
1本(43m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
43
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434423
19-44m
1本(44m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
44
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434439
19-45m
1本(45m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
45
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434448
19-46m
1本(46m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
46
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434457
19-47m
1本(47m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
47
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434466
19-48m
1本(48m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
48
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434475
19-49m
1本(49m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
49
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53434484
19-50m
1本(50m)
19.1
24.3
50
-0.1~0.40(23℃)
50
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
300
~
/
税込
¥
330
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600