曜日別特売

GSサクションNS型グレー

GSサクションNS型グレー - 弘進ゴム

内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。
カットマーク付きです。

用途
一般のデリバリー・サクション用途。
土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。
グレー
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
全350種類を絞り込む
内径(mm)
外径(mm)
内容量
350種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(mm)
外径(mm)
定尺(m)
使用圧力(MPa)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5343699519-1m1本(1m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)1
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343700419-2m1本(2m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)2
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343701319-3m1本(3m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)3
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343702919-4m1本(4m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)4
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343703819-5m1本(5m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)5
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343704719-6m1本(6m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)6
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343705619-7m1本(7m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)7
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343706519-8m1本(8m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)8
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343707419-9m1本(9m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)9
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343708319-10m1本(10m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)10
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343709919-11m1本(11m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)11
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343710819-12m1本(12m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)12
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343711719-13m1本(13m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)13
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343712619-14m1本(14m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)14
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343713519-15m1本(15m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)15
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343714419-16m1本(16m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)16
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343715319-17m1本(17m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)17
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343716919-18m1本(18m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)18
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343717819-19m1本(19m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)19
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343718719-20m1本(20m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)20
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343719619-21m1本(21m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)21
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343720519-22m1本(22m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)22
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343721419-23m1本(23m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)23
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343722319-24m1本(24m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)24
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343723919-25m1本(25m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)25
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343724819-26m1本(26m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)26
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343725719-27m1本(27m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)27
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343726619-28m1本(28m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)28
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343727519-29m1本(29m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)29
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343728419-30m1本(30m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)30
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343729319-31m1本(31m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)31
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343730919-32m1本(32m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)32
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343731819-33m1本(33m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)33
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343732719-34m1本(34m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)34
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343733619-35m1本(35m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)35
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343734519-36m1本(36m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)36
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343735419-37m1本(37m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)37
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343736319-38m1本(38m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)38
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343737919-39m1本(39m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)39
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343738819-40m1本(40m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)40
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343739719-41m1本(41m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)41
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343740619-42m1本(42m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)42
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343741519-43m1本(43m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)43
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343742419-44m1本(44m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)44
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343743319-45m1本(45m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)45
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343744919-46m1本(46m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)46
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343745819-47m1本(47m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)47
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343746719-48m1本(48m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)48
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343747619-49m1本(49m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)49
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5343748519-50m1本(50m)19.124.350-0.1~0.40(23℃)50
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥300~/税込¥330~
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする