GSサクションCM-E型

GSサクションCM-E型 - 弘進ゴム

特殊制電配合により静電気帯電を防止します。
(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。
透明グリーンで輸送物を確認できます。
外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
カットマーク付きです。

用途
樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。
木工機械、撚糸機械などの集塵用。
デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。
透明グリーン
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
全250種類を絞り込む
内径(mm)
外径(mm)
内容量
250種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(mm)
外径(mm)
使用圧力(MPa)
長さ(m)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5343999625-1m1本(1m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)18
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344000525-2m1本(2m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)28
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344001425-3m1本(3m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)38
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344002325-4m1本(4m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)48
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344003925-5m1本(5m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)58
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344004825-6m1本(6m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)68
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344005725-7m1本(7m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)78
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344006625-8m1本(8m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)88
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344007525-9m1本(9m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)98
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344008425-10m1本(10m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)108
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344009325-11m1本(11m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)118
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344010925-12m1本(12m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)128
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344011825-13m1本(13m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)138
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344012725-14m1本(14m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)148
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344013625-15m1本(15m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)158
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344014525-16m1本(16m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)168
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344015425-17m1本(17m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)178
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344016325-18m1本(18m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)188
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344017925-19m1本(19m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)198
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344018825-20m1本(20m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)208
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344019725-21m1本(21m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)218
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344020625-22m1本(22m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)228
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344021525-23m1本(23m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)238
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344022425-24m1本(24m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)248
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344023325-25m1本(25m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)258
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344024925-26m1本(26m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)268
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344025825-27m1本(27m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)278
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344026725-28m1本(28m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)288
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344027625-29m1本(29m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)298
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344028525-30m1本(30m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)308
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344029425-31m1本(31m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)318
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344030325-32m1本(32m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)328
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344031925-33m1本(33m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)338
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344032825-34m1本(34m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)348
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344033725-35m1本(35m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)358
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344034625-36m1本(36m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)368
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344035525-37m1本(37m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)378
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344036425-38m1本(38m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)388
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344037325-39m1本(39m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)398
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344038925-40m1本(40m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)408
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344039825-41m1本(41m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)418
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344040725-42m1本(42m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)428
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344041625-43m1本(43m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)438
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344042525-44m1本(44m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)448
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344043425-45m1本(45m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)458
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344044325-46m1本(46m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)468
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344045925-47m1本(47m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)478
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344046825-48m1本(48m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)488
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344047725-49m1本(49m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)498
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344048625-50m1本(50m)25.431.4-0.1~0.31(23℃)508
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする