エレハントホースE型

エレハントホースE型 - 弘進ゴム

特殊制電配合により静電気帯電を防止します。
(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。
軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。
カットマーク付きです。

用途
樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。
木工機械、撚糸機械などの集塵用。
制電性能が要求される空調配管用。
グレー
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
340件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(mm)
外径(mm)
使用圧力(MPa)
長さ(m)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5344249825-1m1本(1m)25.431.40~0.06(23℃)19
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344250725-2m1本(2m)25.431.40~0.06(23℃)29
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344251625-3m1本(3m)25.431.40~0.06(23℃)39
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344252525-4m1本(4m)25.431.40~0.06(23℃)49
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344253425-5m1本(5m)25.431.40~0.06(23℃)59
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344254325-6m1本(6m)25.431.40~0.06(23℃)69
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344255925-7m1本(7m)25.431.40~0.06(23℃)79
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344256825-8m1本(8m)25.431.40~0.06(23℃)89
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344257725-9m1本(9m)25.431.40~0.06(23℃)99
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344258625-10m1本(10m)25.431.40~0.06(23℃)109
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344259525-11m1本(11m)25.431.40~0.06(23℃)119
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344260425-12m1本(12m)25.431.40~0.06(23℃)129
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344261325-13m1本(13m)25.431.40~0.06(23℃)139
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344262925-14m1本(14m)25.431.40~0.06(23℃)149
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344263825-15m1本(15m)25.431.40~0.06(23℃)159
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344264725-16m1本(16m)25.431.40~0.06(23℃)169
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344265625-17m1本(17m)25.431.40~0.06(23℃)179
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344266525-18m1本(18m)25.431.40~0.06(23℃)189
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344267425-19m1本(19m)25.431.40~0.06(23℃)199
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344268325-20m1本(20m)25.431.40~0.06(23℃)209
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344269925-21m1本(21m)25.431.40~0.06(23℃)219
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344270825-22m1本(22m)25.431.40~0.06(23℃)229
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344271725-23m1本(23m)25.431.40~0.06(23℃)239
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344272625-24m1本(24m)25.431.40~0.06(23℃)249
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344273525-25m1本(25m)25.431.40~0.06(23℃)259
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344274425-26m1本(26m)25.431.40~0.06(23℃)269
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344275325-27m1本(27m)25.431.40~0.06(23℃)279
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344276925-28m1本(28m)25.431.40~0.06(23℃)289
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344277825-29m1本(29m)25.431.40~0.06(23℃)299
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344278725-30m1本(30m)25.431.40~0.06(23℃)309
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344279625-31m1本(31m)25.431.40~0.06(23℃)319
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344280525-32m1本(32m)25.431.40~0.06(23℃)329
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344281425-33m1本(33m)25.431.40~0.06(23℃)339
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344282325-34m1本(34m)25.431.40~0.06(23℃)349
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344283925-35m1本(35m)25.431.40~0.06(23℃)359
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344284825-36m1本(36m)25.431.40~0.06(23℃)369
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344285725-37m1本(37m)25.431.40~0.06(23℃)379
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344286625-38m1本(38m)25.431.40~0.06(23℃)389
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344287525-39m1本(39m)25.431.40~0.06(23℃)399
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344288425-40m1本(40m)25.431.40~0.06(23℃)409
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344289325-41m1本(41m)25.431.40~0.06(23℃)419
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344290925-42m1本(42m)25.431.40~0.06(23℃)429
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344291825-43m1本(43m)25.431.40~0.06(23℃)439
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344292725-44m1本(44m)25.431.40~0.06(23℃)449
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344293625-45m1本(45m)25.431.40~0.06(23℃)459
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344294525-46m1本(46m)25.431.40~0.06(23℃)469
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344295425-47m1本(47m)25.431.40~0.06(23℃)479
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344296325-48m1本(48m)25.431.40~0.06(23℃)489
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344297925-49m1本(49m)25.431.40~0.06(23℃)499
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344298825-50m1本(50m)25.431.40~0.06(23℃)509
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする