曜日別特売

GSパワーラインOM型

GSパワーラインOM型 - 弘進ゴム

補強糸入りで耐圧性能に優れています。
軟質部が透明で内部流体の確認ができます。
外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。

用途
デリバリー・サクション兼用。
農・漁業用吸送水、土木用吸送水。
オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
全250種類を絞り込む
内径(mm)
外径(mm)
内容量
250種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(mm)
外径(mm)
長さ(m)
ピッチ(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5344589425-1m1本(1m)25.434.217.525
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344590325-2m1本(2m)25.434.227.525
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344591925-3m1本(3m)25.434.237.525
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344592825-4m1本(4m)25.434.247.525
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344593725-5m1本(5m)25.434.257.525
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344594625-6m1本(6m)25.434.267.525
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344595525-7m1本(7m)25.434.277.525
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344596425-8m1本(8m)25.434.287.525
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344597325-9m1本(9m)25.434.297.525
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344598925-10m1本(10m)25.434.2107.525
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344599825-11m1本(11m)25.434.2117.525
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344600725-12m1本(12m)25.434.2127.525
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344601625-13m1本(13m)25.434.2137.525
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344602525-14m1本(14m)25.434.2147.525
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344603425-15m1本(15m)25.434.2157.525
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344604325-16m1本(16m)25.434.2167.525
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344605925-17m1本(17m)25.434.2177.525
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344606825-18m1本(18m)25.434.2187.525
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344607725-19m1本(19m)25.434.2197.525
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344608625-20m1本(20m)25.434.2207.525
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344609525-21m1本(21m)25.434.2217.525
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344610425-22m1本(22m)25.434.2227.525
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344611325-23m1本(23m)25.434.2237.525
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344612925-24m1本(24m)25.434.2247.525
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344613825-25m1本(25m)25.434.2257.525
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344614725-26m1本(26m)25.434.2267.525
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344615625-27m1本(27m)25.434.2277.525
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344616525-28m1本(28m)25.434.2287.525
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344617425-29m1本(29m)25.434.2297.525
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344618325-30m1本(30m)25.434.2307.525
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344619925-31m1本(31m)25.434.2317.525
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344620825-32m1本(32m)25.434.2327.525
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344621725-33m1本(33m)25.434.2337.525
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344622625-34m1本(34m)25.434.2347.525
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344623525-35m1本(35m)25.434.2357.525
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344624425-36m1本(36m)25.434.2367.525
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344625325-37m1本(37m)25.434.2377.525
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344626925-38m1本(38m)25.434.2387.525
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344627825-39m1本(39m)25.434.2397.525
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344628725-40m1本(40m)25.434.2407.525
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344629625-41m1本(41m)25.434.2417.525
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344630525-42m1本(42m)25.434.2427.525
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344631425-43m1本(43m)25.434.2437.525
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344632325-44m1本(44m)25.434.2447.525
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344633925-45m1本(45m)25.434.2457.525
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344634825-46m1本(46m)25.434.2467.525
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344635725-47m1本(47m)25.434.2477.525
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344636625-48m1本(48m)25.434.2487.525
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344637525-49m1本(49m)25.434.2497.525
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344638425-50m1本(50m)25.434.2507.525
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする