EPTエレハントカフス 黒(エレハントホースE型専用カフス

EPTエレハントカフス 黒(エレハントホースE型専用カフス - 弘進ゴム
(1件のレビュー)
用途
エレハントホースE型専用カフス。
材質合成ゴム(EPT)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ご使用条件によって使用期間が異なります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
534483962523251829.825.8
オープン
409
450(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534484053231322036.431.8
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534484143839381942.538.5
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53448423506150245651
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534484396589653068.563.1
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534484487513275408276
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534484579018090429487.4
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344846610019510045107.5101.5
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53448405
2020-09-25
用途: 配管
サービス業

肉厚ですが以外に柔軟です、耐久性も良さそう。
ただ、これ一つにあの大きさの箱で送ってくるのは如何なのものか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする