GSサクション食品WS型N

GSサクション食品WS型N - 弘進ゴム

食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。
(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。
可塑剤にDOPを使用しておりません。

用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用グレー定尺(m)20,50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(mm)
外径(mm)
使用圧力(MPa)
長さ(m)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5344847525-1m1本(1m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)15.9
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344848425-2m1本(2m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)25.9
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344849325-3m1本(3m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)35.9
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344850925-4m1本(4m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)45.9
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344851825-5m1本(5m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)55.9
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344852725-6m1本(6m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)65.9
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344853625-7m1本(7m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)75.9
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344854525-8m1本(8m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)85.9
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344855425-9m1本(9m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)95.9
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344856325-10m1本(10m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)105.9
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344857925-11m1本(11m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)115.9
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344858825-12m1本(12m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)125.9
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344859725-13m1本(13m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)135.9
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344860625-14m1本(14m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)145.9
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344861525-15m1本(15m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)155.9
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344862425-16m1本(16m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)165.9
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344863325-17m1本(17m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)175.9
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344864925-18m1本(18m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)185.9
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344865825-19m1本(19m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)195.9
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344866725-20m1本(20m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)205.9
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344867625-21m1本(21m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)215.9
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344868525-22m1本(22m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)225.9
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344869425-23m1本(23m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)235.9
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344870325-24m1本(24m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)245.9
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344871925-25m1本(25m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)255.9
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344872825-26m1本(26m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)265.9
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344873725-27m1本(27m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)275.9
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344874625-28m1本(28m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)285.9
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344875525-29m1本(29m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)295.9
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344876425-30m1本(30m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)305.9
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344877325-31m1本(31m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)315.9
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344878925-32m1本(32m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)325.9
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344879825-33m1本(33m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)335.9
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344880725-34m1本(34m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)345.9
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344881625-35m1本(35m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)355.9
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344882525-36m1本(36m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)365.9
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344883425-37m1本(37m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)375.9
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344884325-38m1本(38m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)385.9
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344885925-39m1本(39m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)395.9
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344886825-40m1本(40m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)405.9
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344887725-41m1本(41m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)415.9
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344888625-42m1本(42m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)425.9
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344889525-43m1本(43m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)435.9
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344890425-44m1本(44m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)445.9
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344891325-45m1本(45m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)455.9
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344892925-46m1本(46m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)465.9
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344893825-47m1本(47m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)475.9
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344894725-48m1本(48m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)485.9
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344895625-49m1本(49m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)495.9
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5344896525-50m1本(50m)25.431.4-0.1~0.50(23℃)505.9
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする