曜日別特売

GSサクション耐油BS型

GSサクション耐油BS型 - 弘進ゴム

特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。

用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用定尺(m)20,50
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(mm)
外径(mm)
使用圧力(MPa)
長さ(m)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5345047825-1m1本(1m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)16
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345147638-1m1本(1m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)16.6
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345048725-2m1本(2m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)26
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345148538-2m1本(2m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)26.6
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345049625-3m1本(3m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)36
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345149438-3m1本(3m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)36.6
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345050525-4m1本(4m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)46
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345150338-4m1本(4m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)46.6
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345051425-5m1本(5m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)56
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345151938-5m1本(5m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)56.6
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345052325-6m1本(6m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)66
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345152838-6m1本(6m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)66.6
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345053925-7m1本(7m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)76
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345153738-7m1本(7m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)76.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345054825-8m1本(8m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)86
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345154638-8m1本(8m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)86.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345055725-9m1本(9m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)96
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345155538-9m1本(9m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)96.6
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345056625-10m1本(10m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)106
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345156438-10m1本(10m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)106.6
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345057525-11m1本(11m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)116
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345157338-11m1本(11m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)116.6
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345058425-12m1本(12m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)126
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345158938-12m1本(12m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)126.6
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345059325-13m1本(13m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)136
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345159838-13m1本(13m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)136.6
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345060925-14m1本(14m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)146
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345160738-14m1本(14m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)146.6
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345061825-15m1本(15m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)156
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345161638-15m1本(15m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)156.6
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345062725-16m1本(16m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)166
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345162538-16m1本(16m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)166.6
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345063625-17m1本(17m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)176
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345163438-17m1本(17m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)176.6
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345064525-18m1本(18m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)186
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345164338-18m1本(18m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)186.6
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345065425-19m1本(19m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)196
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345165938-19m1本(19m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)196.6
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345066325-20m1本(20m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)206
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345166838-20m1本(20m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)206.6
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345067925-21m1本(21m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)216
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345167738-21m1本(21m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)216.6
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345068825-22m1本(22m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)226
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345168638-22m1本(22m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)226.6
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345069725-23m1本(23m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)236
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345169538-23m1本(23m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)236.6
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345070625-24m1本(24m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)246
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345170438-24m1本(24m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)246.6
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345071525-25m1本(25m)25.433.4-0.1~0.96(23℃)256
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345171338-25m1本(25m)38.147.1-0.1~0.72(23℃)256.6
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする