透明エレハントホースE型

透明エレハントホースE型 - 弘進ゴム

特殊制電配合により静電気帯電を防止します。
(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。
透明で輸送物を確認できます。
軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。
カットマーク付きです。

用途
樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。
木工機械、撚糸機械などの集塵用。
制電性能が要求される空調配管用。
透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(mm)
外径(mm)
長さ(m)
ピッチ(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5345247490-1m1本(1m)88.998.7113.590
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345248390-2m1本(2m)88.998.7213.590
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345249990-3m1本(3m)88.998.7313.590
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345250890-4m1本(4m)88.998.7413.590
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345251790-5m1本(5m)88.998.7513.590
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345252690-6m1本(6m)88.998.7613.590
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345253590-7m1本(7m)88.998.7713.590
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345254490-8m1本(8m)88.998.7813.590
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345255390-9m1本(9m)88.998.7913.590
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345256990-10m1本(10m)88.998.71013.590
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345257890-11m1本(11m)88.998.71113.590
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345258790-12m1本(12m)88.998.71213.590
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345259690-13m1本(13m)88.998.71313.590
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345260590-14m1本(14m)88.998.71413.590
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345261490-15m1本(15m)88.998.71513.590
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345262390-16m1本(16m)88.998.71613.590
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345263990-17m1本(17m)88.998.71713.590
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345264890-18m1本(18m)88.998.71813.590
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345265790-19m1本(19m)88.998.71913.590
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345266690-20m1本(20m)88.998.72013.590
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452675100-1m1本(1m)101.6111.6114100
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452684100-2m1本(2m)101.6111.6214100
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452693100-3m1本(3m)101.6111.6314100
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452709100-4m1本(4m)101.6111.6414100
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452718100-5m1本(5m)101.6111.6514100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452727100-6m1本(6m)101.6111.6614100
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452736100-7m1本(7m)101.6111.6714100
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452745100-8m1本(8m)101.6111.6814100
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452754100-9m1本(9m)101.6111.6914100
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452763100-10m1本(10m)101.6111.61014100
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452779100-11m1本(11m)101.6111.61114100
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452788100-12m1本(12m)101.6111.61214100
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452797100-13m1本(13m)101.6111.61314100
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452806100-14m1本(14m)101.6111.61414100
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452815100-15m1本(15m)101.6111.61514100
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452824100-16m1本(16m)101.6111.61614100
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452833100-17m1本(17m)101.6111.61714100
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452849100-18m1本(18m)101.6111.61814100
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452858100-19m1本(19m)101.6111.61914100
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53452867100-20m1本(20m)101.6111.62014100
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする