LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製半回転引手
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
付属品
ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
用途
制御盤、配電盤、点検口など
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
縦付専用です。天井、床面には使用しないでください。
必ず上下を正しく取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09367617
ST-80
18
15
18
25
2
80
50
44
68
5
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09367626
ST-100
20
15
21
32
2
100
63
54
85
5
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ステンレス鋼製半回転引手
参考になった