広幅マグネットホワイトボードシート 12420

広幅マグネットホワイトボードシート 12420 - MagX(マグエックス)

鉄製の壁面をホワイトボードとして使うことができます。スチール面にも着きやすい異方性マグネットシート(W1200×H4200mm)。ハサミやカッターなどでカットすることも可能。未使用時についてはシートを丸めて収納が可能。スチール面に貼るときは、本体が折れ曲がらないようにご注意ください。

用途スチール壁に貼ってホワイトボードとして使用可能仕様ホワイトボードシート、マグネット式付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、等方性マグネットシート幅(mm)1200厚さ(mm)0.4高さ(mm)4200質量(g)5435タイプマグネット式タイプ吸着力(N)0.31 N(1cm2あたり)板面(縦×横)(mm)4200×1200アズワン品番64-8613-71磁束密度(表面)280G繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53410833MSJ-12420
57,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする