曜日別特売

マグネットラベルロールタイプ

マグネットラベルロールタイプ - MagX(マグエックス)マグネットラベルロールタイプ - MagX(マグエックス)マグネットラベルロールタイプ - MagX(マグエックス)マグネットラベルロールタイプ - MagX(マグエックス)マグネットラベルロールタイプ - MagX(マグエックス)マグネットラベルロールタイプ - MagX(マグエックス)マグネットラベルロールタイプ - MagX(マグエックス)マグネットラベルロールタイプ - MagX(マグエックス)
(4件のレビュー)

ホワイトボードやキャビネットに貼って使うマグネットシート。5m巻きでハサミやカッターで自由な長さにカットできます。幅は、使用シーンに合わせて選べる4種類。スリットする作業の手間が省けて時短にもなります。油性ペンで書き込みできます。テプラなどのラベルシールに合わせたサイズです。余白が天地1mmずつ余るので、貼ったときにきれいに見えます。

用途ホワイトボードやキャビネットの掲示に仕様マグネット式材質PVC、マグネットシート(再生CPE20%)厚さ(mm)0.6高さ(mm)5000タイプ見出しテープ長さ(m)5吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)310G内容量1パック(1本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
対応幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53410849MNAME-S-5M15S130(ラベルライター)1264-8611-93
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
53410858MNAME-M-5M21M190(ラベルライター)1864-8611-92
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53410867MNAME-L-5M27L240(ラベルライター)2464-8611-91
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53410876MNAME-2L-5M382L340(ラベルライター)3664-8611-90
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53410858
2026-01-20
用途: スケジュール管理に
その他業種

スケジュールをホワイトボードに直接書き込みしていたのですが、追加で予定が入ったときに、書き直さないと
時系列順にならないことがあり、ストレスを感じていました。
移動式のロールラベルに書き込む方式に変更してから、マグネットの移動で簡単に時系列順になるため
簡単になりました。

2026-01-30
用途: 表示ラベルの製作
建設業・工事業

既成テプラテープの幅に合っており、A4サイズのマグネットシートからの切り出しに比べ切断が1回で済む利便性は素晴らしいが、肝心の磁力が弱い。
相手の金属の質や厚みに影響されるかと色々試してみたが、どれも同じ。
工事黒板の裏に貼り付けて現場間を移動しようと目論んでいたが、すぐ落ちるので失くしそうだ。

対象商品 : 53410876
2024-05-27
用途: 事務作業
IAT株式会社製造業

社内のホワイトボードを使用した発注一覧表で使用してます。
ホワイトオードマーカー記入でき都度更新・移動がある為書き直すよりかなり役に立ってます。

対象商品 : 53410858
2023-09-13
用途: ステンレス製の棚で商品分類及び書類整理
製造業

磁石の粘着が弱く、手で触ると直ぐ剥がれ落ちてしまう。
巻mは短くてもいいのでもう少し粘着力があればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする