曜日別特売

ぴたえもん ホワイトボードキットA4

ぴたえもん ホワイトボードキットA4 - MagX(マグエックス)ぴたえもん ホワイトボードキットA4 - MagX(マグエックス)ぴたえもん ホワイトボードキットA4 - MagX(マグエックス)ぴたえもん ホワイトボードキットA4 - MagX(マグエックス)ぴたえもん ホワイトボードキットA4 - MagX(マグエックス)ぴたえもん ホワイトボードキットA4 - MagX(マグエックス)ぴたえもん ホワイトボードキットA4 - MagX(マグエックス)ぴたえもん ホワイトボードキットA4 - MagX(マグエックス)

インクジェットプリンターでそのまま印刷できる超薄型マグネットシート「ぴたえもん」。印刷後に、付属のフィルムを貼ることで、簡単にオリジナルホワイトボードが作れます。強力マグネットシートなので、スチール面にピタッと貼れます。ハサミやカッターで簡単にカットできます。

用途簡単のオリジナルスケジュールボードやお絵描きボードが作れます。仕様ホワイトボードフィルム付き、インクジェットプリンター対応材質表面:マグネットシート、ホワイトボードフィルム、裏面:異方性マグネットシート厚さ(mm)0.4サイズA4質量(g)50タイプインクジェットプリンター対応吸着力(N)0.08 N(1cm2あたり)アズワン品番64-8613-63磁束密度(表面)190G特性強力商品タイプインクジェットプリンター対応内容量1パック(2セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53410903MSPWH-A4
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする