LION (ライオン事務器)
フラットファイル
オフィスの定番!フラットファイル
用途
ファイル
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
サイズ
A4判S型
種類
フラットファイル
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
150枚(15mm厚)
材質
表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具:ポリエチレン製
背幅(mm)
18
寸法(縦×横)(mm)
307×231
環境対応
GPNエコ商品ねっと掲載
エコマーク認定番号
18 112 248
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53452876
A-516K-A4S
ピンク
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
53452885
A-517K-A4S
黄
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
53452894
A-518K-A4S
水
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
53452903
A-519K-A4S
緑
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください