ブリキファスナー

ブリキファスナー - LION (ライオン事務器)
(2件のレビュー)

80mmピッチの2穴の書類を簡単にとじられます。

用途ファスナー綴じ枚数約100枚材質ブリキ製穴ピッチ(mm)80内容量1パック(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53452919No.18T
200
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53452919
2024-05-19
用途: 事務作業
有限会社佐藤電機工業

綴じ紐で綴じるより良いです。
金額がリーズナブルだと思います。

対象商品 : 53452919
2023-08-01
用途: コピーした冊子を簡易的に綴じるのに使用

コピーした冊子を簡易的に綴じるのに使用しています。
長年使っているのでこの商品の在庫量が少なくなると不安になるので
随時補充しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする