LION (ライオン事務器)
スタンプ台
シンプルでレトロなデザインのパッケージ
用途
スタンプ台
グリーン購入法
適合
材質
再生ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118.5×80.2×6.1
印面サイズ(mm)
54×93
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53452955
No.13N
赤
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
53452964
No.13N
黒
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください