LION (ライオン事務器)
ボール用箋挟
エコノミータイプのボール用箋挟
用途
用箋挟
グリーン購入法
適合
その他
GPNエコ商品ねっと掲載
材質
芯材:再生紙、とじ具:樹脂ストッパー付
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53452973
CS-140
A3
タテ
445×322
64-8248-56
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
53452989
CS-130
B4
タテ
389×282
64-8248-57
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
53452998
CS-131
B4
ヨコ
282×389
64-8248-50
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
53453007
CS-110
B5
タテ
282×207
64-8248-46
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
53453016
CS-141
A3
ヨコ
322×445
64-8248-49
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください