ゼブラ
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯
さらさら書き味の水性ボールペン替え芯
用途
ボールペン替え芯
ボール径(Φmm)
0.5
適合
サラサ2+S(SJ2)、サラサ2+SB(SJ2)、サラサ3+S(SJ3)、サラサ3(J3J2)、サラサ3B(J3J2)、サラサ4(J4J1)、ジムノックJK(JJ10)、エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン)
全長(mm)
96
色
黒
最大径(Φmm)
3.5
インク
水性顔料
入数
5本
芯色
黒
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53453086
P-RJK-BK5
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください