マルアイ
マス目模造紙
50mm方眼印刷(グレー色)入り。裏面は方眼印刷されていない無地タイプ。
用途
図表づくりなどに便利なマス目入り模造紙(白)です。
グリーン購入法
適合
色
白
寸法(mm)
788×1091
環境対応
エコ商品ねっと掲載
坪量(g/m
2
)
81.4
古紙配合率(%)
70以上
内容量
1本(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53453095
マ-1
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください