インクジェット命名用紙

インクジェット命名用紙 - マルアイインクジェット命名用紙 - マルアイインクジェット命名用紙 - マルアイ

パソコンで簡単キレイに作成できます。手書きでのご利用もできます。

用途人気のキャラクターの命名用紙です。仕様インクジェット専用紙寸法(mm)210×297(A4判)サイズA4紙厚(mm)約0.2坪量(g/m2)157内容量1袋(3枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53453129GP-Dメ13Cベビープー人気のベビープーさん
550
479
527(税込)
4日以内出荷
53453104GP-Dメ13Bベビーミッキーベビーミッキー
550
479
527(税込)
4日以内出荷
53453113GP-Dメ13Pベビーミニーベビーミニー
550
479
527(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする