マルアイ
ディズニー ガーゼハンカチ金封
コロンとしたベビーミッキーと乗り物のアートがちりばめられた華やかでポップなデザインがキュート。ガーゼハンカチは品質の高い日本製です。
用途
可愛らしいディズニーキャラクターのガーゼハンカチを使用した、出産お祝いのための金封です。
文字内容
出産祝い
仕様
中袋付(無地)
材質
綿100%
寸法(mm)
金封:100×180、ガーゼハンカチ:約280×280
柄
ミッキー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53453174
キ-D10B
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください