スポット&エリアライト

スポット&エリアライト - ENERGIZER(エナジャイザー)スポット&エリアライト - ENERGIZER(エナジャイザー)スポット&エリアライト - ENERGIZER(エナジャイザー)スポット&エリアライト - ENERGIZER(エナジャイザー)スポット&エリアライト - ENERGIZER(エナジャイザー)スポット&エリアライト - ENERGIZER(エナジャイザー)

ハンドライトとしても、エリアライトとしても活躍。
ハイモードで最大300ルーメン、連続点灯約20時間。
ローモードで最大30ルーメン、連続点灯約100時間。
全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水)
スイッチの長押しで明るさを調節できます。
単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)

明るさ(Lm)(最大)ハイモード:300、ローモード:30本体質量(g)145防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)(最大)ハイモード:約20、ローモード:約100付属品単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)機能スポットライト、エリアライト、スイッチ長押しで光の強さを調節可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×50×39照射距離(m)(最大)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53453348FAH41
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする