ENERGIZER(エナジャイザー)
ウェアラブルライト
クリップで簡単装着。服やリュックに。
明るさ最大30ルーメン。約3時間の連続点灯。
全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水)
ボタン電池CR2032を2個使用(お試し用電池付属)
明るさ(Lm)
(最大)30
連続点灯時間(時間)
(最大)3.15
機能
【点灯方法】3モード:点灯、赤点灯、赤フラッシュ、服・バッグ・リュックに簡単に取り付けられるクリップ付
付属品
ボタン電池CR2032を2個使用。(お試し用電池付属)
本体質量(g)
18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×20×60
防水保護等級
IPX4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53453357
FW2C
(最大)30
(最大)3.15
18
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください