コンパクトスポーツヘッドライト

コンパクトスポーツヘッドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトスポーツヘッドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトスポーツヘッドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトスポーツヘッドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトスポーツヘッドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトスポーツヘッドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトスポーツヘッドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)

スポーツなどに適したコンパクト設計。
明るさ最大125ルーメン(ハイモード時)。
連続点灯は最大25時間(ローモード時)。
単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)

明るさ(Lm)(最大)ハイモード:125連続点灯時間(時間)(最大)ローモード:25付属品単4アルカリ乾電池2本使用。(お試し用付属)本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53453366HDCS22(最大)ハイモード:125
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする