メタルペンライト

メタルペンライト - ENERGIZER(エナジャイザー)メタルペンライト - ENERGIZER(エナジャイザー)メタルペンライト - ENERGIZER(エナジャイザー)メタルペンライト - ENERGIZER(エナジャイザー)メタルペンライト - ENERGIZER(エナジャイザー)メタルペンライト - ENERGIZER(エナジャイザー)メタルペンライト - ENERGIZER(エナジャイザー)メタルペンライト - ENERGIZER(エナジャイザー)
(2件のレビュー)

ペン型の明るいLEDライト
35ルーメン、最大20時間点灯。
ノック式ON/OFF。
単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)

明るさ(Lm)(最大)35連続点灯時間(時間)(最大)20電球の種類LED付属品単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)仕様高耐久性ステンレスケース、ポケットにしっかり留まる丈夫なクリップ本体質量(g)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×13×140使用電池単四形乾電池×2本スイッチ動作ノック式ON/OFF照射距離(m)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53453384PLM22(最大)35(最大)2018×13×14015
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53453384
2023-11-20
用途: 数値読み取り用

長年使用していたペンライトが液漏れで使用不可になり、ステンレスボディを探していたので良かった。あと、結構明るいです。

対象商品 : 53453384
2023-07-17
用途: EDCツール
サービス業

ライトなんてスマホがあればいらない、と言う方も多いですが、非常時では灯りのためにスマホの電池を使うのは非常にもったいないことです。
ペン型LEDライトとしては比較的明るく、ペン差しにもちゃんと収まり、値段もお手頃で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする