キーホルダーライト

キーホルダーライト - ENERGIZER(エナジャイザー)キーホルダーライト - ENERGIZER(エナジャイザー)
(1件のレビュー)

軽量コンパクトなLEDライト。
明るさ最大20ルーメン。
タッチするだけで点灯、指を離すと徐々に消灯。
点灯時間最大5時間。
コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)

明るさ(Lm)(最大)20付属品コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)本体質量(g)34機能タッチするだけで点灯、指を離せば徐々に消灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×13LED色昼白色照射距離(m)10連続点灯時間(時間)(最大)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53453409TKC2C
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53453409
2023-01-16
用途: ポストに使用
サービス業

夜間、ダイヤル式のポストを開けるときに使用しています。
ボタンを押すと数秒ほど点灯すます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする