フォーレ スクエアプレート

フォーレ スクエアプレート - Richell(リッチェル)フォーレ スクエアプレート - Richell(リッチェル)フォーレ スクエアプレート - Richell(リッチェル)フォーレ スクエアプレート - Richell(リッチェル)フォーレ スクエアプレート - Richell(リッチェル)フォーレ スクエアプレート - Richell(リッチェル)フォーレ スクエアプレート - Richell(リッチェル)フォーレ スクエアプレート - Richell(リッチェル)

「本物」の木の息遣いを感じるようにナチュラルな癒しの空間を。
フォーレ スクエアポットとセットで使用できます。

材質ポリプロピレン内容量1枚
全10種類を絞り込む
号数
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(cm)
縦(cm)
横(cm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53453533-ダークブラウン313.213.26
220
209
230(税込)
5日以内出荷
53453549-ホワイト313.213.26
220
209
230(税込)
5日以内出荷
53453558-ダークブラウン3.415.715.77
270
229
252(税込)
5日以内出荷
53453567-ホワイト3.415.715.77
270
229
252(税込)
5日以内出荷
53453576-ダークブラウン3.717.517.58
380
319
351(税込)
5日以内出荷
53453585-ホワイト3.717.517.58
380
319
351(税込)
5日以内出荷
53453594-ダークブラウン5.321.521.510
550
529
582(税込)
5日以内出荷
53453603-ホワイト5.321.521.510
550
529
582(税込)
5日以内出荷
53453515-ダークブラウン2.611.211.25
170
取扱い終了
返品不可
53453524-ホワイト2.611.211.25
170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする