Richell(リッチェル)
ボタニー スクエアプレート
(1件のレビュー)
ボタニースクエアポットとセットで使用できます。
材質
ポリエチレン
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
型
高さ(cm)
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53453856
-
ホワイト
10
1.9
11.5
11.5
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
53453883
-
ホワイト
12
2.1
13.8
13.8
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
53453865
-
ブルー
10
1.9
11.5
11.5
¥
250
取扱い終了
53453874
-
ライトグレー
10
1.9
11.5
11.5
¥
250
取扱い終了
53453899
-
ブルー
12
2.1
13.8
13.8
¥
350
取扱い終了
53453908
-
ライトグレー
12
2.1
13.8
13.8
¥
350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください