エイチツーオー
ブリキポット
ブリキの材質がアクセントになってアンティークなお庭に似合います。
用途
プランター
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
径(Φmm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53454066
HT7411
ホワイト
S
8
7.8
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
53454075
HT7410
グリーン
S
8
7.8
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
53454084
HT7418
カーク
S
8
7.8
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
53454093
HT7416
ホワイト
M
10
9
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
53454109
HT7415
グリーン
M
10
9
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
53454118
HT7419
カーク
M
10
9
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください